MTECS 12114C34 11UN IC908 Fraises à fileter en carbure monobloc pour filetages intérieurs UN.

Réf.: L24210 132
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 132
EAN / GTIN 7291075194159
Réf. fabricant 5605772

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 11.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 84 mm, Pas filetage (TP) 2.309 mm, Taille du filetage 5/8, Taille du filetage 5/8, Taille du filetage 5/8, Taille du filetage 5/8, Nombre filets au pouce (TPI) 11 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Diamètre coupant (DC) 11.4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 84 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 2.309 mm
  • Taille du filetage 5/8
  • Nombre filets au pouce (TPI) 11 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 34.5 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout