TPG M-12X1.75-W HE HSS-E 5% Co Gun Point Machine Taps According to DIN 13 for ISO Metric Coarse Threads on Steel with Good Machinability

Réf.: L24190 93
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HSS TAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24190 93
EAN / GTIN 7291075009750
Réf. fabricant 4445051

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M12, Pas filetage (TP) 1.75 mm, Longueur utile (LU) 44 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 24 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M12
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 1.75 mm
  • Longueur utile (LU) 44 mm

De la même série "HSS TAP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier