TPS UNF-#5-44-M HETI HSS Spiral Flute Machine Taps - Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: L24190 704
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ONETAP
Type de produit Tarauds à refouler

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24190 704
EAN / GTIN 7291075341423
Réf. fabricant 4445942

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 56 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) #5, Nombre filets au pouce (TPI) 44 Threads/″, Longueur utile (LU) 18 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 2.7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 56 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 7 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) #5
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Nombre filets au pouce (TPI) 44 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 18 mm

De la même série "ONETAP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier