TPS MF-8X1.0-M HETI DIN 13 HSS Spiral Flute Machine Taps - Metric Fine Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: L24190 107
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série ONETAP
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24190 107
    EAN / GTIN 7291075340501
    Réf. fabricant 4445915

    Description

    Description:

    Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 90 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M8, Pas filetage (TP) 1 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 4.9 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
    • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
    • Standard DIN 374
    • Longueur usinage filetage pièce (THL) 10 mm
    • Taille diamètre filetage (TDZ) M8
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 1 mm

    De la même série "ONETAP" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier