Description:
Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 56 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) #4, Pas filetage (TP) 0.521 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 48 Threads/″, Longueur utile (LU) 18 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3.5 mm
- Taille carré entrainement (DRVS) 2.7 mm
- Nombre de dents (NOF) 3
- Longueur hors tout (OAL) 56 mm
- Standard DIN 371
- Longueur usinage filetage pièce (THL) 11 mm
- Taille diamètre filetage (TDZ) #4
- Thread Form Type (THFT) UN60
- Pas filetage (TP) 0.521 mm
- Nombre filets au pouce (TPI) 48 Threads/″
- Longueur utile (LU) 18 mm