TPG UNF-#5-44-M HE HSS Gun Point Machine Taps Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: L24190 701
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ONETAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24190 701
EAN / GTIN 7291075020922
Réf. fabricant 4445717

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 56 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) #5, Pas filetage (TP) 0.568 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 44 Threads/″, Longueur utile (LU) 18 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 2.7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 56 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 11 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) #5
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 0.568 mm
  • Nombre filets au pouce (TPI) 44 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 18 mm

De la même série "ONETAP" Afficher tout