TPG UNC-1/4-20-M HETI HSS Gun Point Machine Taps - Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: L24190 691
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ONETAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24190 691
EAN / GTIN 7291075338607
Réf. fabricant 4445868

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7 mm, Longueur hors tout (OAL) 80 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) 1/4″, Pas filetage (TP) 1.25 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″, Longueur utile (LU) 30 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 5.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 17 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) 1/4″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 1.25 mm
  • Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 30 mm

De la même série "ONETAP" Afficher tout