Description:
Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 90 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M8, Pas filetage (TP) 1.25 mm, Longueur utile (LU) 35 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
- Taille carré entrainement (DRVS) 6.2 mm
- Nombre de dents (NOF) 3
- Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
- Longueur hors tout (OAL) 90 mm
- Standard DIN 371
- Longueur usinage filetage pièce (THL) 13 mm
- Taille diamètre filetage (TDZ) M8
- Thread Form Type (THFT) M60
- Pas filetage (TP) 1.25 mm
- Longueur utile (LU) 35 mm