TPG UNC-9/16-12-M HEST HSS Gun Point Machine Taps - Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: L24190 433
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ONETAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24190 433
EAN / GTIN 7291075338850
Réf. fabricant 4446095

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) 9/16″, Pas filetage (TP) 2.083 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 12 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Standard DIN 376
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 26 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) 9/16″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 2.083 mm
  • Nombre filets au pouce (TPI) 12 Threads/″

De la même série "ONETAP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier