Description:
Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 90 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) 5/16″, Pas filetage (TP) 1.389 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 18 Threads/″, Longueur utile (LU) 35 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
- Taille carré entrainement (DRVS) 6.2 mm
- Nombre de dents (NOF) 3
- Longueur hors tout (OAL) 90 mm
- Standard DIN 371
- Longueur usinage filetage pièce (THL) 20 mm
- Taille diamètre filetage (TDZ) 5/16″
- Thread Form Type (THFT) UN60
- Pas filetage (TP) 1.389 mm
- Nombre filets au pouce (TPI) 18 Threads/″
- Longueur utile (LU) 35 mm