Description:
Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7 mm, Longueur hors tout (OAL) 80 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M7, Pas filetage (TP) 1 mm, Longueur utile (LU) 30 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
- Taille carré entrainement (DRVS) 5.5 mm
- Nombre de dents (NOF) 3
- Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
- Longueur hors tout (OAL) 80 mm
- Standard DIN 371
- Longueur usinage filetage pièce (THL) 10 mm
- Taille diamètre filetage (TDZ) M7
- Thread Form Type (THFT) M60
- Pas filetage (TP) 1 mm
- Longueur utile (LU) 30 mm