Description:
Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 45 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M2.2, Pas filetage (TP) 0.45 mm, Longueur utile (LU) 13 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.8 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
- Taille carré entrainement (DRVS) 2.1 mm
- Nombre de dents (NOF) 3
- Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
- Longueur hors tout (OAL) 45 mm
- Standard DIN 371
- Longueur usinage filetage pièce (THL) 8 mm
- Taille diamètre filetage (TDZ) M2.2
- Thread Form Type (THFT) M60
- Pas filetage (TP) 0.45 mm
- Longueur utile (LU) 13 mm