TPF M-16X2.0-F HETI DIN 13 HSS Cold Forming Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads

Réf.: L24190 354
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HSS TAP
Type de produit Tarauds à refouler

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24190 354
EAN / GTIN 7291075011111
Réf. fabricant 4445242

Description

Description:

Tarauds spéciaux, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M16, Pas filetage (TP) 2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Taraud standard DIN 376
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 27 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M16
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 2 mm

De la même série "HSS TAP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier