TPG MF-10X0.75-M HEST DIN 13 HSS Gun Point Machine Taps - ISO Metric Fine Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: L24190 331
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ONETAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24190 331
EAN / GTIN 7291075337730
Réf. fabricant 4446025

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7 mm, Longueur hors tout (OAL) 90 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M10, Pas filetage (TP) 0.75 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 5.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
  • Standard DIN 374
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 18 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M10
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.75 mm

De la même série "ONETAP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier