TPF M-3.5X0.6-F HETI DIN 13 HSS Cold Forming Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads

Réf.: L24190 327
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HSS TAP
Type de produit Tarauds à refouler

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24190 327
EAN / GTIN 7291075191356
Réf. fabricant 4445230

Description

Description:

Tarauds spéciaux, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 56 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M3.5, Pas filetage (TP) 0.6 mm, Longueur utile (LU) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 5
  • Longueur hors tout (OAL) 56 mm
  • Taraud standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 12 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M3.5
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.6 mm
  • Longueur utile (LU) 20 mm

De la même série "HSS TAP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier