Description:
Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7 mm, Longueur hors tout (OAL) 80 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) 1/4″, Pas filetage (TP) 1.25 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″, Longueur utile (LU) 30 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7 mm
- Taille carré entrainement (DRVS) 5.5 mm
- Nombre de dents (NOF) 3
- Longueur hors tout (OAL) 80 mm
- Standard DIN 371
- Longueur usinage filetage pièce (THL) 17 mm
- Taille diamètre filetage (TDZ) 1/4″
- Thread Form Type (THFT) UN60
- Pas filetage (TP) 1.25 mm
- Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″
- Longueur utile (LU) 30 mm