TPG M-2.2X0.45-M HEST DIN 13 HSS Gun Point Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: L24190 296
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ONETAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24190 296
EAN / GTIN 7291075336238
Réf. fabricant 4446008

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 45 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M2.2, Pas filetage (TP) 0.45 mm, Longueur utile (LU) 13 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 2.1 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 45 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 8 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M2.2
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.45 mm
  • Longueur utile (LU) 13 mm

De la même série "ONETAP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier