TPG UNF-#8-36-M HE HSS Gun Point Machine Taps Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: L24190 23
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ONETAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24190 23
EAN / GTIN 7291075338959
Réf. fabricant 4445719

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) #8, Pas filetage (TP) 0.694 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 36 Threads/″, Longueur utile (LU) 21 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 3.4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 13 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) #8
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 0.694 mm
  • Nombre filets au pouce (TPI) 36 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 21 mm

De la même série "ONETAP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier