Description:
Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) 3/8″, Pas filetage (TP) 1.593 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 16 Threads/″, Longueur utile (LU) 39 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm
- Taille carré entrainement (DRVS) 7 mm
- Nombre de dents (NOF) 3
- Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
- Longueur hors tout (OAL) 100 mm
- Standard DIN 371
- Longueur usinage filetage pièce (THL) 16 mm
- Taille diamètre filetage (TDZ) 3/8″
- Thread Form Type (THFT) UN60
- Pas filetage (TP) 1.593 mm
- Nombre filets au pouce (TPI) 16 Threads/″
- Longueur utile (LU) 39 mm