ECD-S2 030/90C03-38 IC900 Chamfering and Spot Drilling Solid Carbide Tools

Réf.: L24180 63
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
    Série SOLIDMILL Premium Line
    Type de produit Fraises à chanfreiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24180 63
    EAN / GTIN 7291075344066
    Réf. fabricant 5623295

    Description

    Description:

    Outils de gravage et chanfreinage, Diamètre coupant (DC) 3 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.37 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 38 mm, Longueur utile (LU) 6 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm
    • Diamètre coupant (DC) 3 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.37 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Longueur hors tout (OAL) 38 mm
    • Type de queue Round
    • Longueur utile (LU) 6 mm

    De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout