EC140A25-2C14 IC900 2 Flute, 30 and 45° Helix Medium Length Solid Carbide Slot / Drill Endmills

Réf.: L24180 1007
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
    Série SOLIDMILL Premium Line
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24180 1007
    EAN / GTIN 7291075000139
    Réf. fabricant 5621292

    Description

    Description:

    Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm, Diamètre coupant (DC) 14 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 25 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 83 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm
    • Diamètre coupant (DC) 14 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e8
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 25 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
    • Longueur hors tout (OAL) 83 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Type de queue Round

    De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout