EB080A20-4C08 IC902 Fraises hémisphériques en carbure monobloc.

Réf.: L24180 2879
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série SOLIDMILL Premium Line
    Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24180 2879
    EAN / GTIN 7291075084849
    Réf. fabricant 3383870

    Description

    Description:

    • Fraises hémisphériques
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 8 mm
    • Diamètre coupant (DC): 8 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 20 mm
    • Nombre de dents (NOF): 4
    • Longueur hors tout (OAL): 63 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 8 mm
    • Rayon (RE): 4 mm
    • Diamètre coupant (DC): 8 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 20 mm
    • Nombre de dents (NOF): 4
    • Angle d'hélice denture (FHA): 30 Degrees
    • Longueur hors tout (OAL): 63 mm
    • Type de queue Round

    De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier