EB-A2 030-045/20C6M60 IC903 Fraise hémisphérique carbure monobloc, 2 dents, hélice 30°, pour matières jusqu’à 65 HRc.

Réf.: L24180 2705
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série SOLIDMILL Premium Line
    Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24180 2705
    EAN / GTIN 7291075189605
    Réf. fabricant 5650341

    Description

    Description:

    Fraises hémisphériques, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 3 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.5 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 60 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
    • Rayon (RE) 1.5 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
    • Diamètre coupant (DC) 3 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.5 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
    • Diamètre dégagement (DN) 2.85 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
    • Type de queue Round
    • Longueur utile (LU) 20 mm

    De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier