EB-A2 020-030/14C4M50 IC903 Fraise hémisphérique carbure monobloc, 2 dents, hélice 30°, pour matières jusqu’à 65 HRc.

Réf.: L24180 2697
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
    Série SOLIDMILL Premium Line
    Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24180 2697
    EAN / GTIN 7291075189520
    Réf. fabricant 5650331

    Description

    Description:

    Fraises hémisphériques, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Diamètre coupant (DC) 2 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
    • Rayon (RE) 1 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
    • Diamètre coupant (DC) 2 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
    • Diamètre dégagement (DN) 1.93 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
    • Type de queue Round
    • Longueur utile (LU) 14 mm

    De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout