ECF D-3/45-4C08 IC900 Fraises en carbure monobloc pour le chanfreinage à 45° et le rainurage.

Réf.: L24180 2665
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
    Série SOLIDMILL Premium Line
    Type de produit Fraises à chanfreiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24180 2665
    EAN / GTIN 7291075005011
    Réf. fabricant 5621184

    Description

    Description:

    Outils de gravage et chanfreinage, Diamètre coupant (DC) 2 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
    • Diamètre coupant (DC) 2 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
    • Type de queue Round

    De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout