ECD-S2 120/90C12-73 IC900 Chamfering and Spot Drilling Solid Carbide Tools

Réf.: L24180 2358
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
    Série SOLIDMILL Premium Line
    Type de produit Fraises à chanfreiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24180 2358
    EAN / GTIN 7291075021677
    Réf. fabricant 5623301

    Description

    Description:

    Outils de gravage et chanfreinage, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.47 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 73 mm, Longueur utile (LU) 24 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
    • Diamètre coupant (DC) 12 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.47 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Longueur hors tout (OAL) 73 mm
    • Type de queue Round
    • Longueur utile (LU) 24 mm

    De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout