ECD-S2 060/90C06-57 IC900 Chamfering and Spot Drilling Solid Carbide Tools

Réf.: L24180 2357
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
    Série SOLIDMILL Premium Line
    Type de produit Fraises à chanfreiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24180 2357
    EAN / GTIN 7291075021646
    Réf. fabricant 5623298

    Description

    Description:

    Outils de gravage et chanfreinage, Diamètre coupant (DC) 6 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.71 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 57 mm, Longueur utile (LU) 12 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
    • Diamètre coupant (DC) 6 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.71 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Longueur hors tout (OAL) 57 mm
    • Type de queue Round
    • Longueur utile (LU) 12 mm

    De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout