ECD-S2 050/90C05-50 IC900 Chamfering and Spot Drilling Solid Carbide Tools

Réf.: L24180 2351
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série SOLIDMILL Premium Line
    Type de produit Fraises à chanfreiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24180 2351
    EAN / GTIN 7291075344073
    Réf. fabricant 5623297

    Description

    Description:

    Outils de gravage et chanfreinage, Diamètre coupant (DC) 5 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.24 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Longueur utile (LU) 10 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm
    • Diamètre coupant (DC) 5 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.24 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
    • Type de queue Round
    • Longueur utile (LU) 10 mm

    De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier