ECI-B-3 500-1.0-C500 IC900 3 goujures, hélice à 45°, longueur moyenne, rainure / foret en carbure monobloc

Réf.: L24180 2109
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 2109
EAN / GTIN 7291075004021
Réf. fabricant 5620807

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 1/2″ ,Equivalent décimal 0.5″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1″ ,Nombre de dents (NOF) 3 ,Longueur hors tout (OAL) 3″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalent décimal: 0.5″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Angle d'hélice denture (FHA): 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 3″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier