ECI-B-3 250-625-C250 IC900 3 goujures, hélice à 45°, longueur moyenne, rainure/perçage Fraises en carbure monobloc

Réf.: L24180 2092
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 2092
EAN / GTIN 7291075003994
Réf. fabricant 5620803

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1/4″ ,Equivalent décimal 0.25″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.62″ ,Nombre de dents (NOF) 3 ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 1/4″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalent décimal: 0.25″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.62″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Angle d'hélice denture (FHA): 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.003 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop