ECI-E-4R 219-375-C010 IC900 4 Flute 38° Helix Medium Length Solid Carbide Endmills with Assorted Radii

Réf.: L24180 2071
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série SOLIDMILL Premium Line
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24180 2071
    EAN / GTIN 7291075119824
    Réf. fabricant 5623106

    Description

    Description:

    Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.219″ ,Diamètre coupant (DC) 0.219″ ,Equivalent décimal 0.219″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 3/8″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 2″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.219″
    • Rayon (RE): 0.01″
    • Diamètre coupant (DC): 0.219″
    • Equivalent décimal: 0.219″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/8″
    • Nombre de dents (NOF): 4
    • Angle d'hélice denture (FHA): 38 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.003 ″/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
    • Longueur hors tout (OAL): 2″
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Type de queue: Round

    De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier