EC-B6 08-19C08R.5H90 IC702 6 Flute, 45° Helix Extra Long Solid Carbide Endmills for Finishing Hard Materials up to 65 HRC

Réf.: L24180 1167
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 1167
EAN / GTIN 7291075022971
Réf. fabricant 5669215

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 19 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 90 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 19 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Angle d hélice denture (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.09 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Diamètre dégagement (DN) 8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier