SOMX 060304-GF IC908 Plaquettes avec brise-copeaux GF pour matières tendres, utilisées sur forets DR.

Réf.: L24160 58
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DR-TWIST
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24160 58
EAN / GTIN 7291075208399
Réf. fabricant 5506340

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.4 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 6.2 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.2 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.2 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.2 mm

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier