DR46.0-092-38.1-16-2D-N Forets à plaquettes indexables carrées, avec arrosage intégré. Profondeur de perçage 2xD

Réf.: L24150 101
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24150 101
EAN / GTIN 7291075185195
Réf. fabricant 3201811

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 1.812″ ,Longueur hors tout (OAL) 8.13″ ,Longueur utile (LU) 3.62″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.812″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2.028″
  • Equivalent décimal: 1.812″
  • Diamètre collerette (DF): 2.362″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 5.076″
  • Groupe de longueurs: 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 16
  • Longueur hors tout (OAL): 8.13″
  • Longueur dépassement (LPR): 5.13″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 3.62″

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout