SOMT 110408-DT IC908 Plaquettes pour perçage et fraisage à quatre arêtes de coupe, avec brise-copeaux.

Réf.: L24160 10
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DR-TWIST
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24160 10
EAN / GTIN 7291075107296
Réf. fabricant 5507792

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.8 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 11.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.8 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 11.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.8 mm

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier