DR11.91-036-15.87-04-3D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 3xD

Réf.: L24150 91
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série DR-TWIST
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24150 91
    EAN / GTIN 7291075203905
    Réf. fabricant 3202558

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 0.469″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.15″ ,Longueur utile (LU) 1.41″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.469″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.49″
    • Equivalent décimal: 0.469″
    • Diamètre collerette (DF): 0.984″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 2.136″
    • Groupe de longueurs: 3xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): AOMT 040204-90DT
    • Longueur hors tout (OAL): 5.15″
    • Longueur dépassement (LPR): 2.15″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 3″
    • Longueur utile (LU): 1.41″

    De la même série "DR-TWIST" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier