DR14.7-029-19.05-05-2D-N Forets à plaquettes indexables carrées, avec arrosage intégré. Profondeur de perçage 2xD

Réf.: L24150 105
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24150 105
EAN / GTIN 7291075184884
Réf. fabricant 3201309

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 0.578″ ,Longueur hors tout (OAL) 4.98″ ,Longueur utile (LU) 1.16″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.578″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.673″
  • Equivalent décimal: 0.578″
  • Diamètre collerette (DF): 1.102″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.963″
  • Groupe de longueurs: 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMX 05
  • Longueur hors tout (OAL): 4.98″
  • Longueur dépassement (LPR): 1.98″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 1.16″

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout