DR46.0-184-38.1-16-4D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 4xD

Réf.: L24150 84
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24150 84
EAN / GTIN 7291075204841
Réf. fabricant 3201508

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 1.812″ ,Longueur hors tout (OAL) 11.67″ ,Longueur utile (LU) 7-1/4″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.812″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2.028″
  • Equivalent décimal: 1.812″
  • Diamètre collerette (DF): 2.362″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 8.616″
  • Groupe de longueurs: 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 16
  • Longueur hors tout (OAL): 11.67″
  • Longueur dépassement (LPR): 8.67″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 7-1/4″

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier