DR028-056-32-09-2D-N Forets à plaquettes indexables carrées, avec arrosage intégré. Profondeur de perçage 2xD

Réf.: L24150 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24150 7
EAN / GTIN 7291075184495
Réf. fabricant 3201760

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 28 mm, Longueur hors tout (OAL) 146 mm, Longueur utile (LU) 56 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 28 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 31 mm
  • Diamètre collerette (DF) 42 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 87.16 mm
  • Groupe de longueurs 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMT 09
  • Longueur hors tout (OAL) 146 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 88 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 58 mm
  • Longueur utile (LU) 56 mm

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier