DR19.8-040-25.4-06-2D-N Forets à plaquettes indexables carrées, avec arrosage intégré. Profondeur de perçage 2xD

Réf.: L24150 69
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
    Série DR-TWIST
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24150 69
    EAN / GTIN 7291075184969
    Réf. fabricant 3201360

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 0.781″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.43″ ,Longueur utile (LU) 1.56″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.781″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.835″
    • Equivalent décimal: 0.781″
    • Diamètre collerette (DF): 1.26″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 2.407″
    • Groupe de longueurs: 2xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): SOMX 06
    • Longueur hors tout (OAL): 5.43″
    • Longueur dépassement (LPR): 2.43″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 3″
    • Longueur utile (LU): 1.56″

    De la même série "DR-TWIST" Afficher tout