DR33.3-100-31.75-09-3D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 3xD

Réf.: L24150 63
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24150 63
EAN / GTIN 7291075203868
Réf. fabricant 3201848

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 1.312″ ,Longueur hors tout (OAL) 8.24″ ,Longueur utile (LU) 3.94″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.312″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.34″
  • Equivalent décimal: 1.312″
  • Diamètre collerette (DF): 1.654″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 5.201″
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 09T306-DT
  • Longueur hors tout (OAL): 8.24″
  • Longueur dépassement (LPR): 5.24″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 3.94″

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier