DR200-080-25-06-4D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 4xD

Réf.: L24150 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série DR-TWIST
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24150 6
    EAN / GTIN 7291075204063
    Réf. fabricant 3201355

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 156 mm, Longueur utile (LU) 80 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 20 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 21.3 mm
    • Diamètre collerette (DF) 32 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 99.4 mm
    • Groupe de longueurs 4xD
    • Identification plaquette étalon (MIID) SOMX 060304-DT
    • Longueur hors tout (OAL) 156 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 56 mm
    • Longueur utile (LU) 80 mm

    De la même série "DR-TWIST" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier