DR350-140-32-12-4D-T Indexable Insert Drills for Non-Rotating Applications with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 4xD

Réf.: L24150 56
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24150 56
EAN / GTIN 7291075276725
Réf. fabricant 3202332

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 35 mm, Longueur hors tout (OAL) 235 mm, Longueur utile (LU) 140 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 35 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 39.9 mm
  • Diamètre collerette (DF) 50 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 175.95 mm
  • Groupe de longueurs 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMT 120408-DT
  • Longueur hors tout (OAL) 235 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 177 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 58 mm
  • Longueur utile (LU) 140 mm

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier