DR310-124-32-09-4D-T Indexable Insert Drills for Non-Rotating Applications with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 4xD

Réf.: L24150 55
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24150 55
EAN / GTIN 7291075276718
Réf. fabricant 3202331

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 31 mm, Longueur hors tout (OAL) 215 mm, Longueur utile (LU) 124 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 31 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 31.9 mm
  • Diamètre collerette (DF) 42 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 156.07 mm
  • Groupe de longueurs 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMT 09T306-DT
  • Longueur hors tout (OAL) 215 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 157 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 58 mm
  • Longueur utile (LU) 124 mm

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier