DR28.6-143-31.75-09-5D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 5xD

Réf.: L24150 366
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24150 366
EAN / GTIN 7291075423532
Réf. fabricant 3370999

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 1-1/8″ ,Longueur hors tout (OAL) 9.89″ ,Longueur utile (LU) 5.63″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/8″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.141″
  • Equivalent décimal: 1.125″
  • Diamètre collerette (DF): 1.65″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 6.93″
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 09
  • Longueur hors tout (OAL): 9.89″
  • Longueur dépassement (LPR): 6.93″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 5.63″

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier