DR135-040-15.87-04-3D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 3xD

Réf.: L24150 355
Nouveau produit
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24150 355
EAN / GTIN 7291075203929
Réf. fabricant 3202561

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 0.531″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.34″ ,Longueur utile (LU) 1.59″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.531″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.55″
  • Equivalent décimal: 0.531″
  • Diamètre collerette (DF): 0.984″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.324″
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): AOMT 040204-90DT
  • Longueur hors tout (OAL): 5.34″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.34″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 1.59″

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout