DR42.8-171-38.1-12-4D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 4xD

Réf.: L24150 343
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24150 343
EAN / GTIN 7291075204827
Réf. fabricant 3201506

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 1.687″ ,Longueur hors tout (OAL) 11.21″ ,Longueur utile (LU) 6-3/4″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.687″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1-3/4″
  • Equivalent décimal: 1.687″
  • Diamètre collerette (DF): 1.969″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 8.159″
  • Groupe de longueurs: 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 12
  • Longueur hors tout (OAL): 11.21″
  • Longueur dépassement (LPR): 8.21″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 6-3/4″

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout