DR14.7-044-19.05-05-3D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 3xD

Réf.: L24150 292
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24150 292
EAN / GTIN 7291075203639
Réf. fabricant 3201321

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 0.578″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.56″ ,Longueur utile (LU) 1.73″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.578″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.673″
  • Equivalent décimal: 0.578″
  • Diamètre collerette (DF): 1.102″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.543″
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMX 050204-DT
  • Longueur hors tout (OAL): 5.56″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.56″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 1.73″

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier