DR044-088-40-12-2D-N Forets à plaquettes indexables carrées, avec arrosage intégré. Profondeur de perçage 2xD

Réf.: L24150 238
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24150 238
EAN / GTIN 7291075184655
Réf. fabricant 3201776

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 44 mm, Longueur hors tout (OAL) 192 mm, Longueur utile (LU) 88 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 44 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 45 mm
  • Diamètre collerette (DF) 50 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 122.68 mm
  • Groupe de longueurs 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMT 12
  • Longueur hors tout (OAL) 192 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 124 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 68 mm
  • Longueur utile (LU) 88 mm

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout