PICCO ACE 16-6N Holders for PICCO-JET Inserts with Inner Coolant Channels

Réf.: L24140 34
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ACEJET
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24140 34
EAN / GTIN 7291075404616
Réf. fabricant 3366907

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Hauteur attachement (H) 14 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6.05 mm
  • Hauteur attachement (H) 14 mm

De la même série "ACEJET" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier